Ultradźwiękowe urządzenie do wykrywania nieszczelności układu HVAC „2 w 1”, w skrzynce z tworzywa sztucznego
Ultradź. urządz. do wykryw. nieszczeln. HVCA 2 w 1
Nr art. 1952001399
EAN 4056807684611
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka jakość i czułość
- Idealne do wykrywania wycieków z klimatyzacji
- Ustawienie intensywności za pomocą pokrętła sterującego
- Dodatkowo z wyświetlaczem LED
Zakres dostawy:
- 1 odbiornik zwrotnych sygnałów akustycznych i optycznych (wyświetlacz LED)
- 1 nadajnik ultradźwiękowy do lokalizowania pęknięć w zbiornikach, uszkodzonych uszczelek, punktów wlotu powietrza lub wody w pojeździe itp.
- 2 sondy (czujnik ultradźwiękowy i czujnik kontaktowy)
- 1 x słuchawki stereofoniczne i 2 akumulatory blokowe 9 V
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiednie do kontroli i weryfikacji wylotów próżniowych i sprężonego powietrza (instalacje sprężonego powietrza / gazu pod ciśnieniem itp.), układów elektrycznych (uszkodzenia izolacji, iskrzenie, przewody itp.), przeciekających opon, niesprawnych instalacji gazowych, przedostawania się wody do pojazdu
Akumulator/bateria wbudowana na stałe | Nie |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Waga akumulatora/baterii | 38 g |
Rodzaj akumulatora/baterii | Zasada |
Waga podkładki | 20 g |
Szerokość | 305 mm |
Wysokość | 85 mm |
Długość | 345 mm |
Napięcie | 8,4 V/DC |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |