Umweltschrank ST30
Umweltschrank ST30
UMWSHRNK-1950X950X500MM-GRAU/ROT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korpus aus stabilem Stahlblech
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen verkehrsrot (RAL 3020)
- Flügeltüren mit abschließbarem Drehriegelschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- Traglast je Auffangwanne: 75kg bei gleichmässig verteilter Last
- Ausgestattet mit 3 Auffangwannen (20 Liter) und einer Bodenwanne (30 Liter, geprüft gemäß StawaR), Auffangwannen höhenverstellbar im Raster von 25mm
- Lüftungslöcher in den Flügeltüren sorgen für einen permanenten Luftaustausch
- Abluftanschluss (NW 100) zur technischen Entlüftung in der Schrankecke
Nicht für die Lagerung von entzündlichen Stoffen im Arbeitsraum geeignet.
Datenblätter(X)
Für die sichere und vorschriftsgemäße Lagerung wassergefährdender Stoffe in Kleingebinden.
Breite x Höhe x Tiefe | 950 x 1950 x 500 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Grau |