Uniwersalna osłona przodu samochodu
Przednia osłona zabezpieczająca pojazd
POKROWIEC NA PRZOD SAMOCHODU
Nr art. 0899603
EAN 4045989692842
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jazdę próbną i kontrolę oświetlenia można przeprowadzać z założoną osłoną
Duże, przezroczyste wycięcia na reflektory i maskownicę
Osłona o dużej powierzchni
Umożliwia wykonywanie prac w komorze silnika bez potrzeby tracenia czasu na poprawianie osłony
Doskonale dopasowuje się do różnych typów nadwozia
Gumowe paski można łatwo i wygodnie przymocować wokół komory silnika.
Zmywalne
Zdejmowaną podszewkę z polaru można prać w pralce.
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalna ochrona błotników, maskownicy, zderzaka i reflektorów w samochodach małych i średnich oraz typu SUV
Długość | 400 cm |
Szerokość | 86 cm |
Materiał | Nylon (poliamid) |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 716,000 g |