Uniwersalna taśma klejąca
Uniwersalna taśma klejąca
Nr art. 099238150
EAN 4038898099499
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocny klej kauczukowy zapewnia doskonałą przyczepność, nawet na chropowatych i włóknistych powierzchniach
- Powłoka z tworzywa sztucznego sprawia, że taśma jest wodoszczelna, nieprzepuszczalna dla pary wodnej, odporna na wilgoć i łatwa do oznakowania
- Taśmę można zrywać ręcznie, co umożliwia szybkie i proste nakładanie
Uniwersalna taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, tłuszczu i silikonu. Aby zagwarantować dobre przyleganie, taśmę należy docisnąć do wiązanego materiału z odpowiednią siłą
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do rozwiązywania problemów w szerokim zakresie zastosowań, np.:
- Etykietowanie, owijanie i zabezpieczanie kabli
- Uszczelnianie i etykietowanie kartonów
- Zakrywanie ostrych krawędzi przedmiotów i mocowanie krawędzi dywanów
- Oznaczanie podłóg
- Uszczelnianie złączy
- Uszczelniania kanałów wentylacyjnych
- Przysłanianie wierconych otworów, otworów wentylacyjnych i innych
Taśma jest przeznaczona tylko do krótkotrwałego użytku na zewnątrz
Nośnik | Tkanina ze sztucznego jedwabiu powlekana tworzywem sztucznym |
Baza kleju | Guma |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 50 mm |
Długość | 50 m |
Grubość | 310 µm |
Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm | 13 N |
Wydłużenie przy zerwaniu | 15 % |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -10 do 70 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Odporność na wilgoć | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / przechowywać na leżąco w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem i promieniowaniem UV, 20°C i wilgotność 50% |