Uniwersalna torba
Uniwersalna torba z uchwytem na młotek
KIESZEN UNIWERSALNA 200X110X290MM
Nr art. 0715930210
EAN 4046777945447
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dwie zewnętrzne kieszenie skórzane na wkrętaki, noże i szczypce
- Uchwyt młotka ze stali nierdzewnej zapewniający swobodny ruch
- Uchwyt na taśmę mierniczą wykonany ze stali nierdzewnej
- Pierścień zabezpieczający do narzędzi o wadze maksymalnej 0,5 kg
- Gumowa taśma na długopisy i małe wkrętaki po zewnętrznej stronie
- Wykonana z wysokiej jakości poliestru (1680 den) z welurowymi wykończeniami w miejscach kontaktu z ciałem
Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość (L x B x H) | 200 x 110 x 290 mm |
Do szerokości taśmy | 70 mm |
Materiał | Poliester/skóra |
Kolor | Czarny, Szary |
Masa produktu (jednej sztuki) | 380,000 g |
Maks. obciążalność | 4 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!