Uniwersalne pokrowce zabezpieczające z materiałów pochodzących z recyklingu Na rolce

Pokrowiec na fotel PE na rolce z recyklingu
POKROWCE NA FOTEL RECYKL PE 400 SZT

Nr art. 0899500115

EAN 4062856432424

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalne pokrowce zabezpieczające z materiałów pochodzących z recyklingu Na rolce

Nr art. 0899500115
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
Pokrowiec fotela wykonany w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu
  • Bardzo duży wybór pokrowców na fotele

  • Wyjątkowo antypoślizgowe

  • Ochrona przed kurzem dzięki praktycznemu dozowniku

  • Wysoka jakość odrywania dzięki dokładnej perforacji

  • Do wielokrotnego użytku: 3-5 razy

  • W 100% do recyklingu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość

1550 x 850 mm

Ilość odrywanych listków

400 szt

Materiał

PE - Polyethylene

Szerokość rolki

580 mm

Masa rolki

6,8 kg

Kolor

Jasnozielony