Uniwersalne szczypce chwytakowe

Szczypce do pompy wodnej, proste
UNIWERSALNE SZCZYPCE DO POMPY WODY-200MM

Nr art. 071502 352

EAN 4065746461160

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalne szczypce chwytakowe

Nr art. 071502 352
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
Uniwersalne rozwiązanie do chwytania z przodu i z boku w zakresie 4-22 mm
  • Chwytanie i odkręcanie śrub ze zużytymi lub zerwanymi napędami

  • Optymalne przenoszenie siły dzięki dużej dźwigni i pięciu położeniom regulacji

  • Specjalne, przednie chwytanie trzpieni i śrub dwustronnych w trudno dostępnych miejscach

  • Wyrafinowany kształt szczęk o wysokiej przyczepności z indukcyjnie hartowanymi zębami o twardości do 61 HRC
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

205 mm

Min./maks. zakres zacisku

4-22 mm

Długość szczęk zaciskowych (E)

23 mm

Szerokość szczęk mocujących (B)

11 mm

Materiał

Stal kuta

Materiał uchwytu

Polichlorek winylu

Powłoka

Fosforanowane na kolor czarny