Uniwersalny ochraniacz do karoserii samochodów
Osłona skrzydła PCW z membraną
POKROWIEC UNIWERSALNY CZARNY 900MM
Nr art. 08996003
EAN 4046777045307
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powierzchnia antypoślizgowa
Gwarancja pewnego zamocowania bez użycia magnesów lub woreczków z piaskiem
Możliwość stosowania również w charakterze przedniej osłony
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 900 mm |
Szerokość | 610 mm |
Materiał | Polichlorek winylu - włókno wzmocnione PCW |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 715,000 g |