Uniwersalny olej do sprężarek Pro

Uniwersalny olej sprężarkowy Pro
UNIW.OLEJ DO KOMPRESORÓW A/C PRO-1000ML

Nr art. 0892764123
EAN 4065746042079
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości olej syntetyczny z dodatkiem opracowanym specjalnie do stosowania w sprężarkach klimatyzacji

Zgodny z następującymi czynnikami chłodniczymi: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.



Można go mieszać z olejem PAG i olejem estrowym


Jeden olej do wszystkich zastosowań



Doskonały efekt smarowania


  • Dłuższa żywotność sprężarki

  • Wysoki poziom sprężania czynnika chłodniczego w sprężarce

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do smarowania w celu zmniejszenia zużycia i chłodzenia kompresorów w układach klimatyzacji.

Instrukcja

Służy do uzupełniania braków w kompresorach układów klimatyzacji przy użyciu urządzeń serwisowych do obsługi klimatyzacji. W przypadku gdy układ klimatyzacji jest całkowicie pusty należy zastosować olej zalecany przez producenta pojazdu/kompresora.

Zawartość

1000 ml

Baza chemiczna

Fosforany

Gęstość

0,979 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Lepkość oleju bazowego

85 cSt

Lepkość oleju bazowego – warunki

przy 40°C, zgodnie z ASTM D-445

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

0 %

Punkt zapłonu min.

282 °C

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter do napełniania

FILADAPT-F.LKSTOP-A/C-LQD-60ML

Adapter wkręcany do wlewania środka Leakage Stop Plus (nr kat. 0892746775) i innych cieczy.