Uniwersalny ściągacz do przegubów kulowych samochodowych, 23 mm

Ściągacz przegubu kulowego uniwers. samoch. 23 mm
SCIAGACZ SWORZNI KULOW.MX.50MM

Nr art. 071452 30

EAN 4011231717311

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny ściągacz do przegubów kulowych samochodowych, 23 mm

Nr art. 071452 30
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
Do łatwego wymontowywania przegubów kulowych z wielu samochodów od następujących producentów: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Specjalne narzędzie ściągające do pojazdów silnikowych

  • Śruba jest wyciągana z przegubu kulowego od góry

  • Kuty matrycowo korpus i dźwignia

  • Walcowany trzpień
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A)

23 mm

Głębokość mocowania (B)

65 mm

Szerokość (C)

100 mm

Długość wrzeciona

35 mm

Wymiar gwintu

M14 x 1,5

Rozmiar klucza

19 mm