Uniwersalny układ dozownika

Układ dozownika papieru ściernego SPS
STOJAK DO PAPIERU SCIERN.

Nr art. 09561090

EAN 4011231873222

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny układ dozownika

Nr art. 09561090
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
Układ dozownika z ośmioma dużymi rolkami gwiaździstymi
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do węży paliwowych i próżniowych oraz materiałów ściernych

Długość

365 mm

Szerokość

535 mm

Wysokość

143 mm

Zawiera Uniwersalny układ dozownika:
W kształcie gwiazdy
8 x
W kształcie gwiazdy

COILSTAR-BIG-DISPENSER

Opis:
Średnica: 250 mm
Do układu dozownika papieru ściernego SPS
Ilość: 8 x
5 x
Uchwyt rolki

UCHWYT DO SZPUL STELAZA

Opis: Do układu dozownika papieru ściernego SPS
Ilość: 5 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
W kształcie gwiazdy

COILSTAR-SMALL-DISPENSER

Do układu dozownika papieru ściernego SPS
x 1 szt.
Uchwyt rolki

UCHWYT DO SZPUL STELAZA

Do układu dozownika papieru ściernego SPS
x 1 szt.
Korpus szpuli do układu dozownika ORSY®10

COIL-BLACK-DISPENSER

Korpus szpuli, pusty