Uniwersalny wspornik składany 9

Uniwersalny podnośnik frontu 9
ZAWIAS KLAPY UNIWERSALNY 9MM

Nr art. 0683400099

EAN 4038898803539

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny wspornik składany 9

Nr art. 0683400099
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
  • Kąt otwarcia: maks. 110°

  • Wysokość frontu: maks. 500 mm

  • Waga frontu: 9 kg

  • Możliwość używania z lewej lub prawej strony

  • Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo

  • Solidny, estetyczny wygląd

  • Łatwy i szybki montaż okucia, krótki czas instalacji dzięki montażowi zatrzaskowemu


Jedno okucie, trzy funkcje:


  • Podnoszenie frontu: front pozostaje nieruchomy w każdym położeniu otwarcia, co ułatwia otwieranie i zamykanie.

  • Hamowanie: Front jest blokowany w najwyższym położeniu i delikatnie zwalnia podczas zamykania.

  • Podnośnik frontu opuszczanego: należy wyregulować do pracy z frontem opuszczanym.
Uwaga

Wskazówka montażowa:


  • Przykręcić płytkę na front za pomocą wkrętów Assy 3,5 ×..., a płytkę na bok (z otworem o średnicy 32 mm) śrubami Euro typu A o średnicy łba 7,4 mm.

  • Różne punkty mocowania na płytce na front umożliwiają ustawienie kąta otwarcia.

  • Mocowanie jest standardowo ustawione na średni poziom utrzymywania. Po zamontowaniu trzeba dostosować wytrzymałość do masy frontu. W razie zastosowania pary wsporników należy wyregulować oba jednocześnie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Obciążalność

9 kg

Informacje projektowe:
Uniwersalny wspornik frontu 9