Uniwersalny zestaw narzędzi do demontażu i montażu tulei, łożysk i złączek rurowych Uniwersalne rozwiązanie

Zestaw narzędzi do łączników gumowych, 40 el.
NARZĘDZIE DO SILENT BLOKÓW

Nr art. 1952003880
EAN 4058794286656
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

40 szt. Przydatny zestaw tulei i trzpieni do wyciskania i montowania okrągłych łożysk
  • Ekonomiczna alternatywa dla zestawów narzędzi specyficznych dla pojazdu

  • Wszystkie tuleje można obrabiać i adaptować do zastosowania

  • Wszystkie części mogą być dostarczane pojedynczo po zakupie

  • Zawiera 20 tulei ściągających i tulei dociskowych łącznie, o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 82 mm. Tuleje te, o średnicach zwiększających się w odstępach co 2 mm, są również idealne do stosowania w prasach

  • Tuleje mają występ po jednej stronie, dzięki czemu można je układać w stosy, dlatego nadają się do szczególnie długich elementów

  • Zestaw zawiera 4 różne wały podające (dł. = 450 mm) do różnych typów otworu w elemencie

  • Tuleje centrujące z wbudowanym łożyskiem dociskowym dla zminimalizowania tarcia podczas posuwu mechanicznego

  • W przypadku elementów szczególnie mocno zapieczonych i/lub zardzewiałych możliwe jest użycie 12-tonowego siłownika mechaniczno-hydraulicznego (nr art. 1952004080) lub 17-tonowego siłownika z wydrążonym tłokiem firmy Würth (nr art 1952004090)


Zakres dostawy


  • 20 x tuleja (średnica wewnętrzna 34–72 mm / średnica zewnętrzna 44–82 mm / wys. = 55 mm)

  • 6 x płytka mocujące tuleję

  • 2 x tuleja centrująca z łożyskami dociskowymi

  • 4 x wrzeciono (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)

  • 8 x nakrętka dociskowa (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)

  • 1 x wysokowydajny smar do wrzecion
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Łożyska cichobieżne

  • Łożyska kół

  • Tuleje

  • Tuleje wykonane z metalu/tworzywa sztucznego/mosiądzu itp.

Masa produktu (jednej sztuki) (40)

15420.000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw siłowników mechaniczno-hydraulicz. 7 szt.

CYLINDER HYDR. Z KROTKIM SKOKIEM-7 ELEM

Hollow piston hydraulic short stroke cylinder for universal use with special tools