Uniwersalny zestaw narzędzi do mocowania pierścieni zabezpieczających Do pierścieni zabezpieczających

Zestaw szczyp. do pierśc. zabezp., 26 szt.
ZESTAW SZCZYPIEC DO PIER.SEGERA-26SZT.

Nr art. 1952001454
EAN 4062856450411
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

26 szt. Solidne narzędzie do szybkiego i bezpiecznego demontażu i montażu pierścieni zabezpieczających
  • Pierścienie sprężynujące zabezpieczające są otwierane i zamykane za pomocą radełkowanego pokrętła lub alternatywnie napędem 3/8 cala

  • Szybka i bezpieczna wymiana wymiennych końcówek urządzenia mocowanych na kutych szczękach

  • Zawiera 12 par wymiennych końcówek


Zakres dostawy:


  • 1 para prostych wymiennych końcówek 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 para wymiennych końcówek kątowych 45° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 para wymiennych końcówek kątowych 90° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 klucz imbusowy do wymiany końcówek
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wytrzymała uniwersalna konstrukcja, np. do łożysk kół, pierścieni zabezpieczających, wałów napędowych itp.