Uprząż zabezpieczająca Basic
Uprząż zabezpieczająca, podstawowa
SZELKI OCHR.BASIS EN 361
Nr art. 0899032911
EAN 4038898385530
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Tylne oczko uprzęży zgodne z normą EN 361
- Dwie pętle na klatce piersiowej jako oczko uprzęży zgodne z normą EN 361
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Materiały dodatkowe(X)
Kategoria | 3 |
Maks. obciążalność | 100 kg |