Uprząż zabezpieczająca Elastico Pro
Uprząż zabezpieczająca Elastico Pro
UPRZĄŻ OCHRONNA ELASTICO PRO
Nr art. 0899032075
EAN 4046777368956
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Następujące elementy zapewniają optymalny komfort:
- Pas z materiału elastycznego w obszarze klatki piersiowej
- Wyściełane tylne elementy podtrzymujące w kształcie litery X
- Wyściełane elementy podtrzymujące nogi
Następujące elementy zapewniają szybkie i łatwe nakładanie oraz zdejmowanie:
- Pasy przechodzące przez wyściełane tylne elementy podtrzymujące (rozwiązanie zapobiegające skręcaniu)
- Klamry pasów udowych z systemem szybkiej regulacji
Tylny punkt wpięcia, zgodnie z EN 361
Dwa pasy piersiowe jako punkt wpięcia, zgodnie z EN 361
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Materiały dodatkowe(X)
Norma EN | 361 |
Kategoria | 3 |
Maks. obciążalność | 140 kg |