Uprząż zabezpieczająca Elastico
Uprząż zabezpieczająca, Elastico
Nr art. 0899032008
EAN 4045989382880
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Najwyższa swoboda ruchów i bardzo duży komfort, nawet podczas pracy w ciasnych miejscach
- Tylny punkt wpięcia, zgodnie z EN 361
- Dwa pasy piersiowe jako punkt wpięcia, zgodnie z EN 361
- Dwa boczne punkty wpięcia, zgodnie z EN 358
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Materiały dodatkowe(X)
Norma EN | 358, 361 |
Maks. obciążalność | 100 kg |