Uprząż zabezpieczająca Elastico do prac na rusztowaniach
Uprząż zabezp. Elastico do prac na rusztowaniach
Nr art. 0899032054
EAN 4048539762811
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Najwyższa swoboda ruchów i bardzo duży komfort dzięki pasowi z materiału elastycznego w obszarze klatki piersiowej
- Przedłużacz tylnego punktu wpięcia (długość 50 cm)
- Zaczep centralny tylny, zgodnie z EN 361
- Dwie pętle piersiowe jako zaczep centralny, zgodnie z EN 361
- Dwa boczne punkty wpięcia do pracy w podparciu, zgodnie z EN 358
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Homologacja obejmuje wyłącznie prace na rusztowaniach.
Materiały dodatkowe(X)
Maks. obciążalność | 100 kg |