Urządzenie do napełniania układu chłodzenia
Odpowietrzacz chłodnicy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gumowy stożek zakrywa otwory o średnicy Ø17–50 mm w chłodnicach
Można używać do większości chłodnic nowoczesnych pojazdów silnikowych
Prosta konstrukcja urządzenia wymaga wykonania tylko kilku czynności
Bezpieczne i łatwe użytkowanie
Proces wlewania płynu chłodzącego trwa kilka sekund, a podciśnienie wytwarzane w układzie chłodzenia zapobiega powstawaniu korków powietrza
Szybka i wydajna praca ze względu na brak konieczności odpowietrzania
Napełnianie podciśnieniowe pozwala uniknąć powstawania korków powietrza w układzie chłodzenia
Bezpieczna praca silnika dzięki optymalnemu rozpraszaniu ciepła
Dane techniczne:
- Ciśnienie robocze: 6–12 barów
- Łącznik sprężonego powietrza: 1/4"
- Stożek gumowy: stożek 17–50 mm
Zawiera:
- Urządzenie do napełniania układu chłodzenia z gumowym stożkiem
- Wąż wodny z sitkiem
- Torba do przechowywania i instrukcja obsługi
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. ciśnienie | 6-12 bar |
Min./maks. średnica | 17-50 mm |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |