Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® A10
Urządzenie serw. do ukł. klimatyz., COOLIUS A10
URZĄDZ.DO KLIMAT.COOLIUSA10-ZESTAW-MULTI
Nr art. W050101000
EAN 4056807112770
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wydajne zastosowanie mobilne
- Innowacyjna konstrukcja pojazdu z osłoną transportową
- Najwyższy poziom redukcji uderzeń
- Możliwa praca z transformatorem napięciowym
Profesjonalna dokumentacja
- Eksportowanie danych do programu Excel za pośrednictwem interfejsu USB
- Dokumentacja poszczególnych usług
- Ocena całkowitego zużycia czynnika chłodniczego
Szybka zmiana typu oleju, np. oleju PAG na POE
Inteligentne płukanie układu przewodów i węży serwisowych
Długi czas między przeglądami
Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych komponentów o wysokiej jakości
Brak niepożądanego dostępu
Spersonalizowany dostęp za pomocą 4-cyfrowego hasła
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe 2 x 3 m ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Instrukcje dotyczące urządzenia
Materiały dodatkowe(X)
Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.
Waga urządzenia | 65 kg |
Szerokość | 572 mm |
Wysokość | 1045 mm |
Głębokość | 545 mm |
Typ czynnika chłodniczego | R134a |
Objętość czynnika chłodniczego | 11 kg |
Dokładność napełnienia czynnikiem chłodniczym | +/- 15 g |
Wydajność pompy próżniowej | 100 l/min |
Wydajność ssania | 300 g/min |
Wyświetlacz | 4-wierszowy LCD |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Dopuszczenie | CE |
Masa produktu (jednej sztuki) | 77,400 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!