Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® A50

Urządzenie serw. do ukł. klimat. poj. COOLIUS A50
URZĄDZ. DO KLIMAT.COOLIUSA50-MULTI

Nr art. W050105000

EAN 4056807482163

Ceny dostępne po zalogowaniu
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® A50

Nr art. W050105000
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
Wydajne i wytrzymałe urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji zapewniające w pełni automatyczną obsługę układów klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a

Inteligentna koncepcja niskiej emisji spalin


Innowacyjny proces odprowadzania zużytego oleju zapewnia minimalne straty czynnika chłodniczego



Testy zgodności z przepisami


Odczytywanie i eksportowanie danych za pośrednictwem interfejsu USB



Automatyczne czyszczenie obwodu serwisowego modułu klimatyzacji



Łatwe w utrzymaniu elementy


Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych komponentów o wysokiej jakości



Brak niepożądanego dostępu


Możliwość skonfigurowania spersonalizowanego dostępu do urządzenia



Dodatkowy manometr do pomiaru ciśnienia w butli z czynnikiem chłodniczym



Zakres dostawy


  • Przewody serwisowe 2 x 3 m ze standardowymi szybkozłączami

  • Baza danych poziomu napełnienia pojazdu

  • Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV

  • Książka konserwacji

  • Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)

  • Instrukcje dotyczące urządzenia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.

Waga urządzenia

90 kg

Szerokość

680 mm

Wysokość

1175 mm

Głębokość

667 mm

Typ czynnika chłodniczego

R134a

Objętość czynnika chłodniczego

20 kg

Dokładność napełnienia czynnikiem chłodniczym

+/- 15 g

Wydajność pompy próżniowej

128 l/min

Wydajność ssania

500 g/min

Wyświetlacz

4-wierszowy LCD

Maks. ciśnienie robocze

20 bar

Dopuszczenie

CE

Masa produktu (jednej sztuki)

90,000 kg

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw adapterów do usuwania R134a

ZESTAW ADAPTEROW DO KLIMATYZACJI

Do 12-kilogramowych butli z czynnikiem chłodniczym R134a wielokrotnego użytku
x 1 szt.
Olej POE POE 100

UNIWERSALNY OLEJ POE 100- 210 ML

Specjalny olej poliestrowy POE do sprężarek układów klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a/R1234yf i napędzanych elektrycznie (pojazdy hybrydowe, z układem start/stop, elektryczne)
Wielozakresowy olej sprężarkowy Pro

UNIW.OLEJ DO KOMPRESORÓW A/C PRO-1000ML

Wysokiej jakości olej syntetyczny z dodatkiem opracowanym specjalnie do stosowania w sprężarkach klimatyzacji
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
Części zamienne do tego produktu:
Air conditioning service units spare parts - WOW

FILTR ZAMIENNY