Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® Y10
Urządz. serw. do ukł. klimat. pojazdów COOLIUS Y10
URZĄDZ.DO KLIMATYZAC.COOLIUSY10-SORT-WOW
WOW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wydajne zastosowanie mobilne
- Innowacyjna konstrukcja wózka zapewniająca bezpieczny transport
- Najwyższy poziom redukcji uderzeń
- Może być obsługiwany transformatorem napięcia
Zaawansowana dokumentacja
- Eksport danych do programu Excel za pośrednictwem interfejsu USB
- Dokumentacja poszczególnych usług
- Ocena całkowitego zużycia czynnika chłodniczego
Typ oleju można szybko zmienić, np. z oleju PAG na olej POE
Inteligentne płukanie układu przewodów i węży serwisowych
Długie okresy międzyserwisowe
Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych komponentów o wysokiej jakości
Brak niepożądanego dostępu
Spersonalizowany dostęp za pomocą 4-cyfrowego hasła
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Instrukcje dotyczące urządzenia
Materiały dodatkowe(X)
Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.
Waga urządzenia | 65 kg |
Szerokość | 572 mm |
Wysokość | 1045 mm |
Głębokość | 545 mm |
Typ czynnika chłodniczego | R-1234yf |
Objętość czynnika chłodniczego | 11 kg |
Dokładność napełnienia czynnikiem chłodniczym | +/- 15 g |
Wydajność pompy próżniowej | 100 l/min |
Wydajność ssania | 300 g/min |
Wyświetlacz | 4-wierszowy LCD |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Dopuszczenie | CE |
Masa produktu (jednej sztuki) | 77.400 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!