Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy komercyjne COOLIUS® A30

Urządzenie serw. do ukł. klimatyz. CV COOLIUS A30
URZĄDZ.DO KLIMA.COOLIUSA30-BUS-SORT-WWWS

Nr art. W050103030

EAN 4056807113418

Ceny dostępne po zalogowaniu
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy komercyjne COOLIUS® A30

Nr art. W050103030
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
Specjalistyczne urządzenie do obsługi dużych agregatów klimatyzacyjnych z czynnikiem chłodniczym R134a

Szybki wybór i łatwe wprowadzanie danych wszystkich klientów i pojazdów


Intuicyjna nawigacja po menu i wygodna obsługa poprzez proste obracanie i naciskanie pokrętła nawigacji



Szybkie i wydajne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych o dużej pojemności


Dodatkowa pompa czynnika chłodniczego i wysoka wydajność ssania sprężarki wynosząca 980 g/min



Długie okresy międzyserwisowe


wysokiej jakości podzespoły



Najwyższy poziom redukcji uderzeń w codziennych zastosowaniach warsztatowych


Przemyślana konstrukcja wózka zintegrowana z urządzeniem



Precyzyjne napełnianie olejem


W pełni automatyczne zarządzanie olejem



Typ oleju można szybko zmienić


Inteligentne płukanie instalacji rurowej i elastycznych przewodów serwisowych



Pełna zgodność z przepisami, przyjazne dla użytkownika, kompletne


Certyfikat CE TÜV-SÜD



Zakres dostawy


  • Elastyczne przewody serwisowe o długości 5 m ze standardowymi złączami

  • Baza danych poziomu napełnienia

  • Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV

  • Książka konserwacji

  • Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)

  • Instrukcje dotyczące urządzenia
CE — Certyfikat TÜV SUD
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

W pełni automatyczna obsługa klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a szczególnie w autobusach, a także w pojazdach użytkowych, budowlanych, rolniczych, szynowych, dostawczych i osobowych.

Typ czynnika chłodniczego

R134a

Objętość czynnika chłodniczego

35 kg

Wydajność ssania

980 g/min

Waga urządzenia

120 kg

Szerokość

680 mm

Wysokość

1175 mm

Głębokość

667 mm

Maks. ciśnienie robocze

20 bar

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dodatek do wykrywania nieszczelności Premium UV

DODATEK FLUORESCENCYJNY 240ML

Dodatek do wykrywania nieszczelności w układach klimatyzacji R134a, R1234yf i R744 zgodny z normą SAE J2297
Zestaw adapterów do usuwania R134a

ZESTAW ADAPTEROW DO KLIMATYZACJI

Do 12-kilogramowych butli z czynnikiem chłodniczym R134a wielokrotnego użytku
x 1 szt.
Wielozakresowy olej sprężarkowy Pro

UNIW.OLEJ DO KOMPRESORÓW A/C PRO-1000ML

Wysokiej jakości olej syntetyczny z dodatkiem opracowanym specjalnie do stosowania w sprężarkach klimatyzacji
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Osł. pokr. jedn. serwis. ukł. klim. serii 30/50

POKROWIEC-A/C-SERIA S30/50

Protects the air-conditioning service unit from dust and dirt
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
Części zamienne do tego produktu:
Air conditioning service units spare parts - WOW

FILTR ZAMIENNY