Urządzenie do usuwania i gromadzenia zużytego oleju AR 90
Urządzenie do usuw. i gromadz. zużyt. oleju AR 90
Nr art. 071593 970
EAN 4045989267804
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Praktyczne i wygodne urządzenie do szybkiej wymiany oleju silnikowego w dowolnym samochodzie
- Po rozprężeniu przy użyciu sprężonego powietrza pobiera olej silnikowy w zaledwie kilka minut za pomocą jednej z dołączonych sond ssawnych
- Działa niezależnie: nie wymaga stałego podłączenia do rury powietrznej, może być używane do dowolnego pojazdu: w samochodach, ciągnikach, małych samolotach, łodziach motorowych itp.
- Przezroczysta komora wstępna umożliwia monitorowanie jakości i ilości oleju usuwanego z pojazdu
- Zbiornik regulowany w poziomie i pionie od 166 do 188 cm
- Zbiornik wyposażony w kratkę zbierającą olej kapiący z filtrów
- Wskaźnik poziomu w zbiorniku
- Pneumatyczny wyciąg oleju
- Uchwyt sondy przymocowany do drążka
Nie może być używane do usuwania oleju, paliwa ani cieczy palnych lub żrących
Do samochodów Mercedes z wbudowanymi sondami ssawnymi — możliwość podłączenia elastycznego przewodu ssawnego bezpośrednio przez złącze na przewodzie
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Pojemność kosza | 90 l |
Min./maks. wysokość | 1660-1880 mm |
Maks. wysokość | 1880 mm |
Pojemność tacki | 13 l |
Ilość kółek skrętnych | 2 szt |
Ilość kółek stałych | 2 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!