Urządzenie do usuwania oleju

Urządzenie do usuwania oleju
WYSYSARKA DO OLEJU Z SONDAMI

Nr art. 071593 91

EAN 4011231751148

Ceny dostępne po zalogowaniu
Urządzenie do usuwania oleju

Nr art. 071593 91
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
Do zastosowań mobilnych, w zestawie 7 rur ssących

Wyciąg próżniowy



Opróżnianie ciśnieniowe (0,5 bara)



Przezroczysta głowica zasysająca


Umożliwia monitorowanie stanu zużytego oleju



Możliwość spuszczania oleju po kolei z kilku pojazdów


Osiągnięcie maksymalnego podciśnienia umożliwia usuwanie oleju kolejno z kilku pojazdów (maks. 40 litrów)



Zewnętrzny przewód przezroczysty


Umożliwia monitorowanie ilości zużytego oleju



Demontowalna taca na małe części



Bezpośrednie podłączanie bez sondy do wszystkich pojazdów Mercedes


Umożliwia usuwanie oleju bezpośrednio przez otwór wskaźnika bagnetowego

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pojemność kosza

90 l

Ilość kółek skrętnych

2 szt

Ilość kółek stałych

2 szt

Zawiera Urządzenie do usuwania oleju:
1 x
Elastyczna sonda ssąca do urządzenia do zasysania oleju

SONDA ELAST.-DO WYSYSARKI OLEJU-L700MM

Opis:
Elastyczne
Ilość: 1 x
1 x
Elastyczna sonda ssąca do urządzenia do zasysania oleju

SONDA ELASTYCZNA DO WYSYS. 5MM/0,7 M

Opis:
Elastyczne
Ilość: 1 x
Sztywna sonda ssąca do urządzenia do usuwania oleju
1 x
Sztywna sonda ssąca do urządzenia do usuwania oleju

SUCNPRB-RIGD-F.WASTEOILCOLL-L700-D5

Opis:
5 mm; 700 mm; Sztywne
Ilość: 1 x
Elastyczna sonda ssąca do urządzenia do zasysania oleju
1 x
Elastyczna sonda ssąca do urządzenia do zasysania oleju

SUCNPRB-FLEX-F.WASTEOILCOLL-L700-D6

Opis:
Elastyczne
Ilość: 1 x
1 x
Sztywna sonda ssąca do urządzenia do usuwania oleju

SUCNPRB-RIGD-F.WASTEOILCOLL-L700-D6

Opis:
6 mm; 700 mm; Sztywne
Ilość: 1 x
1 x
Elastyczna sonda ssąca do urządzenia do zasysania oleju

ELASTYCZNA SONDA DO WYSYS. 7MM/1M

Opis:
Elastyczne
Ilość: 1 x
1 x
Elastyczna sonda ssąca do urządzenia do zasysania oleju

SUCNPRB-FLEX-F.WASTEOILCOLL-L700-D8

Opis:
Elastyczne
Ilość: 1 x
Adapter ssący do urządzenia do usuwania oleju
1 x
Adapter ssący do urządzenia do usuwania oleju

SUCNADAPT-F.WASTEOILCOLL-VW

Opis:
bezpośrednie powiązanie; Volkswagen
Ilość: 1 x