Urządzenie odsysające BSA 50
System odprowadzania pyłu BSA 50
ODSYSACZ PYŁÓW DO MŁOTOWIERTAREK
Nr art. 5708203100
EAN 4050641919656
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maksymalna elastyczność
Szybka regulacja dla osób prawo- i leworęcznych.
Ruchome, kątowe połączenie węża
Łatwe i szybkie podłączanie do wszystkich standardowych węży.
Wysoka stabilność
Trwała prowadnica teleskopowa z aluminium do precyzyjnej pracy.
Gwarancja komfortowej obsługi
Z ogranicznikiem głębokości wiercenia, zapewnia czystą powierzchnię roboczą, ponieważ kauczuk się nie odbarwia.
Możliwość użycia w połączeniu z odkurzaczem Würth bez dodatkowych adapterów.
Kompatybilność ze wszystkimi młotowiertarkami kołnierzem wrzeciona o średnicy 50 mm.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wiertła o długości min./maks. | 50-230 mm |
Przeznaczone do wiertła o średnicy min./maks. | 4-16 mm |
Przeznaczone do otwornic o średnicy | Do 82 mm |
Waga | 520 g |
Masa z adapterem | 635 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!