Urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji COOLIUS 1000

Urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji COOLIUS 1000
URZADZENIE DO OBSL.KLIMA.COOLIUS1000
WOW

Nr art. 0900764981
EAN 4049557829180

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowe urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji działa w pełni automatycznie, dzięki czemu idealnie sprawdza się w profesjonalnych warsztatach. Dzięki zastosowaniu wózka amortyzującego urządzenia jest mobilne i nadaje się również do stałego użytkowania w serwisie.

Funkcje urządzenia


  • Mobilność i całkowicie automatyczna praca

  • Bardzo prosta obsługa

  • Trwałe, wytrzymałe i odporne na zużycie zawory ręczne (nie występuje ryzyko uszkodzenia przez ewentualne zanieczyszczenia lub dodatki w układzie klimatyzacji pojazdu)

  • Odporna na wstrząsy konstrukcja wózka - idealna do zastosowań mobilnych bez zabezpieczenia transportowego

  • Automatyczne zarządzanie świeżym i zużytym olejem (ręczne dodawanie UV)

  • Zintegrowana drukarka termiczna

  • Baza danych referencyjnych ilości napełniania samochodów ciężarowych i osobowych

  • Możliwe w pełni automatyczne płukanie obiegu przy użyciu cieczy chłodzącej (wymagane akcesoria)

  • Szybszy i wydajny odbiór czynnika chłodniczego za pomocą sprężarki rotacyjnej; silniejsze ssanie przy podciśnieniu 0,4 bar (dla porównania: sprężarka tłokowa wytwarza podciśnienie 0,2 bar)

  • Wielojęzyczne menu

Zalety


  • Kompaktowa konstrukcja

  • Wyjątkowa odporność na uderzenia i wibracje

  • Umożliwia mobilną obsługę klimatyzacji, np. w maszynach budowlanych i rolniczych

  • Prosty transport bez blokowania wagi

  • Możliwa również praca mobilna z transformatorem napięcia

Zakres dostawy


  • Serwisowe przewody elastyczne z szybkozłączkami (długość 3 m)

  • 2 pojemniki oleju

  • Osłona

  • Referencyjna baza danych poziomu napełnienia układu pojazdu

  • Instrukcje dotyczące urządzenia
Uwaga

Urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji powinno być serwisowane po 50 godzinach pracy lub 12 miesiącach. Wydłuża to żywotność podzespołów. Dodatkowy przewód wysokiego i niskiego ciśnienia oraz adapter połączeniowy umożliwiają przedłużenie węży serwisowych o 3 m.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pojazdy osobowe/użytkowe

Waga urządzenia

52 kg

Szerokość

51 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

45 cm

Typ czynnika chłodniczego

R134a

Objętość czynnika chłodniczego

9 kg

Wydajność pompy próżniowej

100 l/min

Wydajność ssania

300 g/min

Maks. ciśnienie robocze

21 bar

Dopuszczenie

CE i PED/ISO 9001

Masa produktu (jednej sztuki)

65.000 kg