Urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® Y50
Urządzenie serw. do ukł. klimatyz., COOLIUS Y50
Nr art. W050115000
EAN 4056807482316
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentna koncepcja „niskiej emisji”
Innowacyjny proces odprowadzania zużytego oleju zapewnia minimalne straty czynnika chłodniczego
Testy zgodne z przepisami
Badanie azotu/gazu formującego zintegrowane z oprogramowaniem urządzenia
Zaawansowana dokumentacja
Odczyt i eksport danych do programu Excel za pośrednictwem interfejsu USB
Czysta maszyna
Automatyczne czyszczenie obwodu klimatyzacji
Łatwe w utrzymaniu elementy
Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych komponentów o wysokiej jakości
Brak niepożądanego dostępu
Możliwość skonfigurowania spersonalizowanego dostępu do urządzenia
Lepsza kontrola
Dodatkowy manometr do pomiaru ciśnienia w butli z czynnikiem chłodniczym
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Instrukcje dotyczące urządzenia
Materiały dodatkowe(X)
Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.
Waga urządzenia | 90 kg |
Szerokość | 680 mm |
Wysokość | 1175 mm |
Głębokość | 667 mm |
Typ czynnika chłodniczego | R-1234yf |
Objętość czynnika chłodniczego | 20 kg |
Dokładność napełnienia czynnikiem chłodniczym | +/- 15 g |
Wydajność pompy próżniowej | 128 l/min |
Wydajność ssania | 500 g/min |
Wyświetlacz | 4-wierszowy LCD |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Dopuszczenie | CE |
Masa produktu (jednej sztuki) | 90,000 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!