Urządzenie zabezpiecz. przed upadkiem

Barierka bezpieczeństwa z certyfikatem TL
PANEL ODGRODZENIOWY RA1

Nr art. 0993899305
EAN 4058794043259
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Barierka bezpieczeństwa z atestem BASt do wykopów, zgodna ze specyfikacjami technicznymi
  • Samoprzylepna folia z jednej strony, odblask klasy RA1/A

  • Z przymocowanym uchwytem na lampę

  • Rurka wprowadzająca ze stali cynkowanej na gorąco o średnicy 42 mm

  • Wytrzymały wspornik łączący z tworzywa sztucznego

  • Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia na środku

  • Nie przewodzi prądu elektrycznego zgodnie z normą DIN VDE 0681

  • Wytrzymały korpus z tworzywa sztucznego z folią zabezpieczającą krawędzie
Uwaga

Podstawę należy zamówić osobno.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Obowiązkowa w przypadku wykopów o głębokości poniżej 1,25 m nawierzchni obszaru prac

Materiał

HDPE – polietylen o dużej gęstości

Kolor

Biały, Czerwony

Wysokość

1110 mm

Długość

2150 mm

Typ folii

RA1/A

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płyta podstawy słupka, zatwierdzona TL

PODSTAWA OGRANICZNIKA SKRAJNI

BASt-tested base in accordance with technical specifications, for positioning delineators, fall arresters and traffic signs