Uszczelka śruby, samocentrująca

Stal ocynkowana, samocentrujące
PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D12

Nr art. 04690012

EAN 4048539235803

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uszczelka śruby, samocentrująca

Nr art. 04690012

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Samocentrujące
  • Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

  • Podkładka stalowa z formowaną gumową krawędzią uszczelniającą; do uszczelniania łbów śrub (używana głównie ze śrubami z metrycznym łbem sześciokątnym zgodnie z normą niemiecką DIN) i połączeń kołnierzowych.

  • Do wysokiego ciśnienia, podciśnienia i szerokiego zakresu temperatur.

  • Optymalny efekt szczelności dzięki precyzyjnemu uformowaniu krawędzi.

  • Brak wyciskania nawet w warunkach dużego nacisku dzięki stykowi metal-metal.

  • Minimalny moment dokręcania

  • Nie dokręcać ponownie zamontowanej uszczelki

  • Zastępuje inne wcześniej używane uszczelki

  • Możliwość kilkukrotnego użycia

  • Szybka, łatwa i niezawodna instalacja.

  • Możliwa instalacja ponad głową

  • Nie jest wymagana specjalna obróbka powierzchni metalowych.

  • Odporność na temperaturę od -35°C do +120°C

  • Twardość uszczelki gumowej: 65–75 Shore
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Profesjonalna instalacja:


Zaleca się, aby do podkładki uszczelniającej zostało przewidziane wgłębienie, aby nie dopuścić do umieszczenia uszczelki w położeniu mimośrodowym.

Przeznaczone do śruby

M12

Średnica wewnętrzna (d1)

12 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

19 mm

Grubość (h1)

1,5 mm

Materiał

Stal

Twardość Shore'a typu A

70 +/- 5

Powłoka

Ocynkowane

Odporność temperaturowa min./maks.

-35 do 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

13 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

13,5 mm