Uszczelka śruby, samocentrująca
Stal ocynkowana, samocentrujące
PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
- Podkładka stalowa z formowaną gumową krawędzią uszczelniającą; do uszczelniania łbów śrub (używana głównie ze śrubami z metrycznym łbem sześciokątnym zgodnie z normą niemiecką DIN) i połączeń kołnierzowych.
- Do wysokiego ciśnienia, podciśnienia i szerokiego zakresu temperatur.
- Optymalny efekt szczelności dzięki precyzyjnemu uformowaniu krawędzi.
- Brak wyciskania nawet w warunkach dużego nacisku dzięki stykowi metal-metal.
- Minimalny moment dokręcania
- Nie dokręcać ponownie zamontowanej uszczelki
- Zastępuje inne wcześniej używane uszczelki
- Możliwość kilkukrotnego użycia
- Szybka, łatwa i niezawodna instalacja.
- Możliwa instalacja ponad głową
- Nie jest wymagana specjalna obróbka powierzchni metalowych.
- Odporność na temperaturę od -35°C do +120°C
- Twardość uszczelki gumowej: 65–75 Shore
Materiały dodatkowe(X)
Profesjonalna instalacja:
Zaleca się, aby do podkładki uszczelniającej zostało przewidziane wgłębienie, aby nie dopuścić do umieszczenia uszczelki w położeniu mimośrodowym.
Przeznaczone do śruby | M6 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 6 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 10 mm |
Grubość (h1) | 1 mm |
Materiał | Stal |
Twardość Shore'a typu A | 70 +/- 5 |
Powłoka | Ocynkowane |
Odporność temperaturowa min./maks. | -35 do 120 °C |
Otwór przelotowy wg DIN 69 f | 6,4 mm |
Otwór przelotowy wg DIN 69 m | 6,6 mm |