Uszczelniacz do bulajów PU Marine
Uszczelniacz do bulajów PU Marine
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48500123.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Trudnopalne
Elastyczny
- Różne rozszerzalności materiału są kompensowane wysoką elastycznością
- Tłumi wibracje i hałas
Długi czas tworzenia naskórka
- Umożliwia klejenie i uszczelnianie dużych elementów
- Możliwość przesunięcia łączonych części
Można szlifować i malować
Odporność na starzenie i działanie warunków pogodowych
Nie zawiera silikonu
Nie dopuszczać do kontaktu produktu z farbami na bazie żywicy alkidowej. Podczas zamalowywania szczeliw należy uwzględniać fakt, że grubość i twardość powłoki farby może osłabić elastyczność kleju i powodować pękanie.
Certyfikat badania typu WE: Dopuszczony do klejenia w przemyśle stoczniowym i szkutniczym.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
1-składnikowy uszczelniający klej poliuretanowy opracowany specjalnie do operacji klejenia i uszczelniania w przemyśle stoczniowym i szkutnictwie. Produkt jest zwykle stosowany do klejenia i łączenia okien i bulajów wykonanych z tworzyw sztucznych
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Odciąć nakrywkę gwintu, przykręcić dyszę i przyciąć do wymaganej szerokości. Nałożyć klej za pomocą odpowiedniego pistoletu do aplikacji.
Klej należy wygładzić w trakcie tworzenia naskórka.
Zawartość | 310 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Utwardzony wilgocią 1-składnikowy poliuretan |
Kolor | Czarny |
Gęstość/warunki | 1,15 g/cm³ / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 4 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +90 °C |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 1.4 N/mm² |
Maks. zmiana objętości | 10 % |
Krótkotrwała odporność na | Paliwa |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!