Utwardzacz do masy szpachlowej

Utwardzacz do szpachl. wykańcz.
UTWARDZACZ DO SZPACHLI VAKU 40G

Nr art. 0892600004
EAN 4050641099990
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Utwardzacz do szpachli poliestrowej VAKU 20–VAKU 80

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawartość

40 g

Kolor

Czerwony

Zapach

Charakterystyczny

Maks. odporność temperaturowa

80 °C

Wartość pH

Lekko kwasowe

Gęstość

1.1 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Rozpuszczalne w wodzie

Nie

Lepkość/konsystencja

Pastowata

Lepkość

10000 mPas

Lepkość - warunki

W temp. 20°C