VARIFIX® nakrętka przesuwna kombinowana
VARIFIX nakrętka przesuwna komb. 36/41 ST37 ocynk.
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Szerokość (B) | 29 mm |
Długość (L) | 33 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G) | M10 |
Grubość (t) | 6 mm |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 40,105 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |