VARIFIX® stopa profilu 41/128
VARIFIX stopa profilu 41/128 z dużą płytą podstawy
STOPA DO PROFILU TYP 41/128-210X210X8
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene


Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z dużą płytą podstawy
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość płyty nośnej (L) | 210 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 210 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 8 mm |
Długość profilu (Lp) | 195 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 43 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 130 mm |
Grubość profilu (tp) | 4 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 47 mm |
Długość otworu podłużnego 3 (LL3) | 45 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 150 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 180 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 63.5 mm |
Rozstaw otworów 4 (LA4) | 58.5 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 3075 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów, Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |