Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

VARIFIX® stopa profilu 41/86

Stopa profilu VARIFIX do szyny C 41/86
STOPA DO PROFILU TYP 41/46
VARIFIX
Profilfuß Doppelschiene

Nr art. 0862005280
EAN 4056807240404

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do podwójnych profili

Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo mocowania podwójnych profili na podłogach, sufitach, ścianach, w tunelach i kanałach.

Długość płyty nośnej (L)

180 mm

Szerokość płyty nośnej (B)

80 mm

Grubość płyty nośnej (t)

6 mm

Długość profilu (Lp)

195 mm

Szerokość wewnętrzna profilu (Bp)

43 mm

Wysokość profilu (Hp)

88 mm

Grubość profilu (tp)

4 mm

Długość otworu podłużnego (LL1)

20 mm

Długość otworu podłużnego 2 (LL2)

47 mm

Długość otworu podłużnego 3 (LL3)

45 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB1)

13 mm

Rozstaw otworów (LA1)

138 mm

Rozstaw otworów 2 (LA2)

34 mm

Rozstaw otworów 3 (LA3)

63.5 mm

Rozstaw otworów 4 (LA4)

58.5 mm

Powłoka

Ocynkowane

Waga

1905 g

Materiał

Stal konstrukcyjna, 1.0037

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów, Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne