VARIFIX® stopa profilu
VARIFIX stopa profilu, ceownik, stal ocynkowana
STOPA-SZYNY-PROFIL-26/28-PION
Nr art. 0862005110
EAN 4024835599849
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobre przenoszenie obciążeń dzięki sztywnemu profilowi U
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania szyn montażowych typu C ze znacznym obciążeniem na podłogach, sufitach, ścianach, w szybach i kanałach
![]() | |
Pasuje do szyny montażowej | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Długość płyty nośnej (L) | 100 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 50 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 5 mm |
Długość profilu (Lp) | 80 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 28,5 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 25 mm |
Grubość profilu (tp) | 3 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 25 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 9 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 9 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 68 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 27 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 30 mm |
Powłoka | Ocynkowany |
Waga | 320 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów, Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!