VARIFIX® stopa profilu
VARIFIX stopa profilu, ceownik, stal ocynkowana
STOPA-SZYNY-PROFIL-41-PION
Nr art. 0862005112
EAN 4024835599863
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobre przenoszenie obciążeń dzięki sztywnemu profilowi U
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania szyn montażowych typu C ze znacznym obciążeniem na podłogach, sufitach, ścianach, w szybach i kanałach
![]() | |
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Długość płyty nośnej (L) | 135 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 65 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 6 mm |
Długość profilu (Lp) | 120 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 41,5 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 41 mm |
Grubość profilu (tp) | 4 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 30 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 100 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 37 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 55 mm |
Powłoka | Ocynkowany |
Waga | 805 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów, Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!