VARIFIX® wspornik połączeniowy 90°
Łącznik kątowy VARIFIX 90°, 2 otwory okrągłe
ŁĄCZNIK DO PROFILI-41-90DGR-2RDHO
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Materiały dodatkowe(X)
- Łączniki kątowe
- Konstrukcje wsporników i konstrukcje swobodne
- Możliwość montażu bezpośrednio w otworach szyn montażowych C
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm |
Długość ramienia (L1) | 47 mm |
Długość ramienia 2 (L2) | 47 mm |
Szerokość boku (B) | 40 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 |
Waga | 150 g |
Średnica otworu | 13 mm |
Ilość otworów | 2 szt |
Konstrukcja | Otwór okrągły |
Szerokość boku 2 | 40 mm |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |