VARIFIX® wspornik połączeniowy, 90°
Łącznik kątowy VARIFIX 90°, 3 otwory podłużne
LACZNIK NAROZNY SZYNY 26/18, 28/28MM
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
- Łączniki kątowe
- Konstrukcje wsporników i konstrukcje swobodne
- Możliwość montażu bezpośrednio w otworach szyny montażowej C
Pasuje do szyny montażowej | 26 x 18 mm |
Długość ramienia (L1) | 28 mm |
Długość ramienia 2 (L2) | 75 mm |
Szerokość boku (B) | 25 mm |
Grubość (t) | 4 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 15 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 9 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 9 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 33 mm |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Waga | 60 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |