Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

VARIFIX® wspornik ramy

VARIFIX kątownik ramy ocynkowany
ŁĄCZNIK-RAMOWY-DO-PROFILI-41
VARIFIX

Nr art. 0862005052
EAN 4024835599948
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do mocowania na stałe szyn montażowych typu C (wzdłużnych, poprzecznych, ukośnych)

Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pasuje do szyny montażowej

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Długość ramienia (L)

150 mm

Szerokość boku (B)

40 mm

Grubość (t)

4 mm

Średnica otworu (RL)

13 mm

Długość otworu podłużnego (LL)

30 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB)

13 mm

Rozstaw otworów (LA)

60 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, biała

Masa produktu (jednej sztuki)

591.600 g

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów, Niskie zanieczyszczenie

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne