VARIFIX® wspornik trójkątny
VARIFIX nakładka trójkątna ocynkowana
TROJKATNY LACZNIK SZYN C 26MM,28MM
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 26 x 18 mm |
Długość ramienia (L) | 86 mm |
Długość ramienia 2 (L) | 86 mm |
Grubość (t) | 5 mm |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 30 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 3 (LL3) | 30 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 9 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 9 mm |
Szerokość otworu podłużnego 3 (LB3) | 9 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 35 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 118,480 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |