VDE extension 1C insulation 1/2 inch
VDE extension 1C insulation 1/2 inch
PRZEDŁUŻKA EXT-VDE-1/2 CALA-267MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Długość (L1) | 267 mm |
Głębokość tulei (L2) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 26,3 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 20 mm |