VKP PLUS Taśma elastyczna Indoor Duo
Taśma uszczelniająca, Flexband, Duo wewnętrzna
TASMA 100 MM
Nr art. 0875070100
EAN 4038898944492
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo trwała elastyczność
Elastyczna strefa rozciągliwa wytrzymuje ruchy złącza nieprzekraczające 5 mm. Zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed nieszczelnościami związanymi z ruchem. Łatwe mocowanie, nie trzeba tworzyć pętli umożliwiającej ruch, jeśli regulacje złącza nie przekraczają 5 mm.
Przetestowane właściwości uszczelniające
- Hermetyczność i ograniczanie dyfuzji pary wodnej.
Prawidłowe i profesjonalne zastosowanie pozwala spełnić wymagania nowego rozporządzenia o oszczędności energii określającego wymagane parametry uszczelnienia.
Łatwość pokrycia tynkiem
Włóknina zapewnia doskonałą przyczepność dostępnych w handlu tynków.
Połączenie taśmy samoprzylepnej i butylu
- Bardzo wysoka przyczepność
- Taśma klejąca na bazie akrylanu zapewnia, że produkt przykleja się do ramy bardzo szybko
- Doskonała przyczepność do ościeży dzięki zastosowaniu taśmy z kauczuku butylowego
Zachować naddatek długości wynoszący 5 cm w narożnikach. Klej do taśm elastycznych, klej do taśm elastycznych plus i klej do taśmy uszczelniającej EPDM nie mogą być używane do wiązania taśmy butylowej ani gładkiej strony taśmy elastycznej Duo.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Uszczelnianie okien i złącz fasadowych, złącz obwodowych szklarni do budynku głównego i innych złącz obwodowych.
1. Oczyszczanie:
Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru oraz umożliwiać przenoszenie obciążeń. Na mineralnych i silnie wchłaniających powierzchniach zalecamy zastosowanie butylowego preparatu gruntującego.
2. Montaż na oknie:
Ściągnąć folię zabezpieczającą z taśmy samoprzylepnej i przykleić taśmę elastyczną do tylnej części ramy okiennej; docisnąć silnie wałkiem dociskowym. Zamontować okno i wypełnić złącze pianą montażową, np. PURLOGIC Top lub PURLOGIC Flex.
3. Montaż do muru:
Ściągnąć papier zabezpieczający z butylu, ułożyć taśmę butylową na ścianie i silnie docisnąć wałkiem dociskowym.
Kolor | Biały, Żółty |
Nośnik | Włóknina |
Baza kleju | Akrylan, Kauczuk butylowy |
Szerokość | 100 mm |
Długość rolki | 25 m |
Konstrukcja | Z dwiema taśmami samoprzylepnymi |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 50 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Rodzaj nośnika | Z paroizolacyjną warstwą pośrednią |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B2 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Odporne na promieniowanie UV | 3 miesięcy, w warunkach atmosferycznych |
Min. powietrzny współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | 50 m |
Kompatybilne materiały budowlane | Tradycyjne materiały budowlane |
Zakres zastosowania | Wewnątrz |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / W temp. 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!