VKP PLUS Taśma elastyczna Outdoor Duo
Taśma uszczelniająca, Flexband, Duo zewnętrzna
TASMA DUO ZEWNETRZNA 100MM/25MB
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo trwała elastyczność
Elastyczna strefa rozciągliwa wytrzymuje ruchy złącza nieprzekraczające 5 mm. Zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed nieszczelnościami związanymi z ruchem. Łatwe mocowanie, nie trzeba tworzyć pętli umożliwiającej ruch, jeśli regulacje złącza nie przekraczają 5 mm.
Przetestowane właściwości uszczelniające
- Doskonała ochrona przed intensywnym deszczem i wiatrem i jednocześnie paroprzepuszczalna
Prawidłowe i profesjonalne zastosowanie pozwala spełnić wymagania nowego rozporządzenia o oszczędności energii określającego wymagane parametry uszczelnienia.
Łatwość pokrycia tynkiem
Włóknina zapewnia doskonałą przyczepność dostępnych w handlu tynków.
Połączenie taśmy samoprzylepnej i butylu
- Bardzo wysoka przyczepność
- Taśma klejąca na bazie akrylanu zapewnia, że produkt przykleja się do ramy bardzo szybko
- Doskonała przyczepność do ościeży dzięki zastosowaniu taśmy z kauczuku butylowego
W narożnikach zachować naddatek długości wynoszący ok. 5 cm. Klej do taśm elastycznych, klej do taśm elastycznych plus i klej do folii uszczelniających EPDM nie mogą być stosowane do przyklejania taśmy butylowej ani gładkiej strony taśmy elastycznej Duo.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Uszczelnianie okien i fasad, połączeń przeszkleń z konstrukcją nośną budynku głównego oraz innych połączeń.
1.
Czyszczenie wstępne
Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone ze smaru i nośne.
W przypadku podłoży mineralnych i powierzchni bardzo porowatych, zalecane jest zastosowanie butylowego preparatu gruntującego.
2. Montaż okien
Ściągnąć folię zabezpieczającą z taśmy samoprzylepnej i przykleić taśmę elastyczną do ościeżnicy; docisnąć silnie wałkiem dociskowym. Zamontować okno i wypełnić złącze pianą montażową, np. PURLOGIC Top lub PURLOGIC Flex.
3.
Montaż do muru
Ściągnąć papier zabezpieczający z butylu, przykleić taśmę butylową do ściany i mocno docisnąć wałkiem dociskowym.
Kolor | Biały |
Nośnik | Włóknina |
Baza kleju | Akrylan |
Szerokość | 100 mm |
Długość rolki | 25 m |
Konstrukcja | Z dwiema taśmami samoprzylepnymi |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 50 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Rodzaj nośnika | Z membraną przepuszczającą parę |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B2 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Odporne na promieniowanie UV | 3 miesięcy, w warunkach atmosferycznych |
Maks. powietrzny współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | 0,5 m |
Kompatybilne materiały budowlane | Tradycyjne materiały budowlane |
Zakres zastosowania | Na zewnątrz |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / W temp. 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!