Varioprimer safe + easy

Varioprimer safe + easy
VARIOPRIMER SAFE+EASY-10ML

Nr art. 0890024010

EAN 4056807729015

Ceny dostępne po zalogowaniu
Varioprimer safe + easy

Nr art. 0890024010
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
Uniwersalny środek do przygotowania powierzchni dla wszystkich typowych podłoży stosowanych przy wymianie szyb

System 4 w 1


  • Zwiększa przyczepność

  • Ochrona przed korozją

  • Aktywator

  • Ochrona przed promieniowaniem UV


Czarny, utwardzający się pod wpływem wilgoci preparat gruntujący zwiększający przyczepność kleju do okien na szkle, sitodruku ceramicznym, lakierze i różnych metalach



Ochrona antykorozyjna gładkich powierzchni metalowych



Aktywator do przycinania (pozostałe pasmo) i do okien z powłoką wstępną PU/PCW

Uwaga

Przed użyciem preparatu Varioprimer należy wstrząsnąć pojemnikiem. Nie używać podkładu, który stężał. Zawartość otwartego pojemnika należy jak najszybciej zużyć. W przypadku stosowania na powierzchniach przezroczystych, takich jak szyby przednie bez krawędzi z sitodrukiem, ochrona przed promieniowaniem UV powierzchni klejącej (w celu ochrony podkładu) jest obowiązkowa.

Obszar zastosowania

Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Preparat gruntujący poprawiający przyczepność kleju do szyb na szkle, nadruku ceramicznym, lakierze i różnych metalach. Preparat gruntujący zapewnia ochronę antykorozyjną nieosłoniętych metali i działa jako aktywator dla przygotowanych powierzchni szyb powlekanych PU/PVC.

Instrukcja

Oczyścić powierzchnie klejenia aktywnym środkiem czyszczącym. Powierzchnie muszą być suche, wolne od kurzu i smaru. Przed użyciem preparatu Varioprimer należy wstrząsnąć pojemnikiem. Nakładać pędzlem do podkładu lub aplikatorem gąbkowym. W przypadku korzystania z tubki o pojemności 10 ml nie należy naciskać na tubkę, aby nałożyć odpowiednią ilość podkładu. Więcej informacji podano w karcie danych technicznych.

Pojemnik

Drążek

Zawartość

10 ml

Baza chemiczna

Poliuretan

Kolor

Czarny

Czas odparowania min.

10 min

Maks. czas odparowania

24 h

Czas odparowania - warunki

Przy 23°C i wilgotności względnej 50%, jako podkład, ochrona przed korozją, aktywator

Temperatura stosowania min.

10 °C

Temperatura stosowania maks.

35 °C

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 0
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 2
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 1
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań