Varioprimer safe + easy

Varioprimer safe + easy
VARIOPRIMER SAFE+EASY-20ML

Nr art. 0890024020
EAN 4045989421503

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wielofunkcyjny środek do przygotowania powierzchni podczas wymiany szyb

System 4 w 1


  • Zwiększa przyczepność

  • Ochrona przed korozją

  • Aktywator

  • Ochrona przed promieniowaniem UV


Czarny, utwardzający się pod wpływem wilgoci preparat gruntujący zwiększający przyczepność kleju do okien na szkle, sitodruku ceramicznym, lakierze i różnych metalach



Ochrona antykorozyjna gładkich powierzchni metalowych



Aktywator do przycinania (pozostałe pasmo) i do okien z powłoką wstępną PU/PCW

Uwaga

Wstrząsnąć dobrze pojemnikiem przed użyciem środka Varioprimer. Nie stosować preparatu gruntującego, który uległ zżelowaniu Zawartość otwartego pojemnika należy jak najszybciej zużyć.


W przypadku stosowania na powierzchniach przezroczystych, takich jak szyby przednie bez krawędzi z sitodrukiem, zabezpieczenie powierzchni klejonej przed promieniowaniem UV (w celu ochrony preparatu gruntującego) jest obowiązkowe.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Trwały system poprawiający wiązanie w przypadku wymiany przednich szyb samochodowych.

Instrukcja

Oczyścić łączone powierzchnie za pomocą aktywnego środka czyszczącego. Powierzchnie powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Wstrząsnąć dobrze środek Varioprimer przed użyciem. Nakładać przy użyciu pędzla do preparatu gruntującego lub gąbki. W przypadku korzystania z tubki o pojemności 10 ml nie należy naciskać na tubkę, aby nałożyć odpowiednią ilość podkładu. Zawartość otwartego pojemnika należy jak najszybciej zużyć.

Pojemnik

Butelka

Zawartość

20 ml

Baza chemiczna

Butanon

Kolor

Czarny

Czas odparowania min.

10 min

Maks. czas odparowania

72 h

Czas odparowania - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

40 °C