Vereiserspray
Vereiserspray
VEREISSPR-200ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht brennbar!
Im Bereich Kleinspannung nach VDE 0100 (Spannungsbereich: <50V (AC), <120V (DC)) auch unter Spannung einsetzbar.
Starker Kühleffekt
- Spray erzeugt eine lokale Abkühlung bis –50°C
- Kugellager, Buchsen, Wellen usw. lassen sich leicht in engste Passungen einfügen
Erzeugt gezielt eine thermische Überlastung
Fehler in elektrischen Schaltungen können schnell festgestellt werden
Entspricht der EU-Verordnung (EU Nr. 517/2014)
Datenblätter(X)
Zum Abkühlen von Transistoren, Widerständen sowie Motorteilen im Kfz-Bereich, z.B. Vergaser- und Einspritzanlagen, um die Funktion von Kaltstarteinrichtungen zu überprüfen. Zur Verhinderung von Hitzeschäden im Umfeld von Lötvorgängen.
Im Abstand von 2 bis 8 cm direkt auf die zu behandelne Stelle sprühen.
Inhalt | 200 ml |
Farbe | Farblos |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 1,18 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |