Voltage tester VoltDetector PLUS non-contact
Voltage tester VoltDetector PLUS non-contact
BEZDOTYKOWY TESTER NAPIECIA PLUS-1000VAC
Nr art. 5634002100
EAN 4099618382116
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 155 mm |
Wyświetlacz | Dioda, Dźwiękowe |
Min./maks. zakres napięcia AC | 12-1000 V |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT IV/1000V |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 50 °C |
Oznaczenie akumulatora | 1,5 V Micro AAA |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Długość x szerokość x głębokość | 155 x 23 x 26 mm |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Kolor | Czarny, Szary, Czerwony |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!