Śruba z łbem płasko soczewkowym z rowkiem prostym
W-0231, stal 4.8 ocynkowana
WKRĘT Z NAC PŁASKIM-4.8-SZ-(A2K)-M5X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płaski łeb umożliwia pełne wykorzystanie powierzchni ładunku — nie ma uszkodzeń przewożonych towarów przez wystające łby śrub.
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania miękkich materiałów (drewno, plastik itp.) do metalowych ram itp. np. konstrukcji ciężarówki.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 12 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | WN 231 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |